• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG L6.3C-4D IC808 6011417

    ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG L6.3C-4D IC808 6011417

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:TAG L6.3C-4D IC808
    Rubix:A0128990
    Fabrikant:6011417
    brand logo

    Productdetails : ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG L6.3C-4D IC808 6011417


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 206,90 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 250,35 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMW 09 T3 08 235COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT SPUN 09 03 08 3225MITSUBISHI WISSELPLAAT CCGT09T304-FJ RT9010ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIMY 315 IC808 6404101ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGR 3102C-6D IC908 6002968COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123M1-0953-0008-GM 4325COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-ND-0150-0001-CM 1105COROMANT COROCUT 1-2 HM BLANK N123E2-0270-0002-BG H13ACOROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT SPUN 19 04 12 2025ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 34N400C030 IC908 6003539ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIQR 11-2.50-0.20 IC528 6402643ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG R5C-4D IC830 6011440COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-QM 5015COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACR 3 200-N 1025ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCET 0702005L-WF IC907 5506375
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap