SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB125-80
ISO 15552 C96-serie cilinders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C96SDB125-80
Rubix:05262156
EAN:3618035476621

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | met geïntegreerde magnetische detectie |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB125-80
Cilinders serie C96 voldoen aan ISO 15552. De serie is leverbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verhogen de installatieprecisie en verlengen de levensduur van de cilinder. Door verhoogde precisie van de bus en zuigerstang en verminderde toleranties is de deflectie van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8314 g |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | met geïntegreerde magnetische detectie |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,39 excl. BTW
/ stuk
€ 477,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen