SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB40-100C-XC68
ISO 15552 cilinder, CP96 serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB40-100C-XC68
Rubix:A0148662
Fabrikant:CP96SDB40-100C-XC68
EAN:3618035722513

Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB40-100C-XC68
ISO 15552 cilinder, Anti-rotatie, dubbelwerkend, enkele staaf & doorgaande staaf met pneumatische demping aan beide uiteinden en elastische demping
Cilinderprofiel ISO 15552 Serie CP96
Sterke punten
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard montage |
| Toepassing | met geïntegreerde magneet |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,44 excl. BTW
/ stuk
€ 122,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen