SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB63-320C-XC68
ISO 15552 cilinder, CP96 serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB63-320C-XC68
Rubix:A0034221
EAN:3618035711401

Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB63-320C-XC68
ISO 15552 cilinder, Anti-rotatie, dubbelwerkend, enkele staaf & doorgaande staaf met pneumatische demping aan beide uiteinden en elastische demping
Sterke punten
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard montage |
| Toepassing | met geïntegreerde magneet |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,09 excl. BTW
/ stuk
€ 203,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen