AVENTICS PROFIELCILINDER PRA-DA-040-0200-0-2-2-1-1-1-BAS

ISO 15552, serie PRA

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:0822121007
Rubix:05082571
Fabrikant:822121007
AVENTICS PROFIELCILINDER PRA-DA-040-0200-0-2-2-1-1-1-BAS

Technische samenvatting

Typeprofielcilinder iso 15552, serie pra
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS PROFIELCILINDER PRA-DA-040-0200-0-2-2-1-1-1-BAS


Dubbelwerkende profielbuiscilinder ISO 15552. PRA serie, met magnetische zuiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeprofielcilinder iso 15552, serie pra
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Aangepaste tariefcode84123100
127,53 excl. BTW
/ stuk
154,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen