SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF16-40-B

ISO 6432 C85-serie cilinders

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85RAF16-40-B
Rubix:A0725517
EAN:3618035409513
SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF16-40-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85RAF16-40-B


De C85-serie voldoet aan de normen ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85-serie is verkrijgbaar in boringen van 8 mm tot 25 mm en met standaard slaglengtes van 10 tot 300 mm. Het unieke ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en is zo efficiënt dat de C85-serie kan worden gebruikt in extreem stoffige omgevingen. Met zijn slijtvaste afdichtingen en vervangbare neuspakkingen biedt de C85-serie een uitzonderlijke levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115 g
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongIT
47,80 excl. BTW
/ stuk
57,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen