COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -DOORN A1B05-40 16 035
ISO 7388-1-adapter naar spankop
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A1B05-40 16 035
Rubix:A0432540
Fabrikant:5721631




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | iso 7388-1 adapter naar spankop |
|---|---|
| Maatgetal A | 16 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -DOORN A1B05-40 16 035
ISO 7388-1-adapter naar spankop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | iso 7388-1 adapter naar spankop |
| Maatgetal A | 16 mm |
| Diameter boorkop | 36 mm |
| Diameter | 63,5 mm |
| Klemdiameter | 44,45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,10 excl. BTW
/ stuk
€ 129,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen