COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -EH 392.140EH-40 10 055

ISO 7388-1-naar-Coromant EH-adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:392.140EH-4010055
Rubix:A0433911
Fabrikant:6048646
COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -EH 392.140EH-40 10 055

Technische samenvatting

Typecoromant adapter iso 7388-1 -eh 392.140eh-40 10 055
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -EH 392.140EH-40 10 055


ISO 7388-1-naar-Coromant EH-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecoromant adapter iso 7388-1 -eh 392.140eh-40 10 055
Voor modeliso7388.1/din69871 -ad central coolant: iso40 / coromant eh -metric - e10
346,50 excl. BTW
/ stuk
419,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen