Referenties
Festo:CRDSNU-25-10-P-A
Rubix:A0377752
Fabrikant:8152627
EAN:4052568575885

Technische samenvatting
| Type | festo normcilinder crdsnu-25-10-p-a 8152627 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-25-10-P-A 8152627
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder crdsnu-25-10-p-a 8152627 |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 114 mm |
| Verbinding | g1/8 |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,25 excl. BTW
/ stuk
€ 141,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen