FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1 8073759

ISO-cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1
Rubix:05111307
Fabrikant:8073759
EAN:4052568297992
FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1 8073759

Technische samenvatting

Typestandaard cilinder crdsnu-b-16-10-p-a-mg-a1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1 8073759


Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard cilinder crdsnu-b-16-10-p-a-mg-a1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder10 mm
84,20 excl. BTW
/ stuk
101,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen