Referenties
Festo:CRDSNU-40-76-P-A
Rubix:A0715472
Fabrikant:552792(CRDSNU-40-76-P-A)




Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 76 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-40-76-P-A 552792
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,73 excl. BTW
/ stuk
€ 199,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen