Referenties
SMC:C85KN16-25
Rubix:05268286
Fabrikant:C85KN16-25
EAN:3618035496407

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | bevestiging: geïntegreerd scharnier |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85KN16-25
ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie
Sterke punten
ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | bevestiging: geïntegreerd scharnier |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,01 excl. BTW
/ stuk
€ 56,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen