Referenties
SMC:CD85N16-5-B
Rubix:05266355
Fabrikant:CD85N16-5-B

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N16-5-B
ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x116x24 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | c85 |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,62 excl. BTW
/ stuk
€ 44,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen