SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE16-160-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85WE16-160-B
Rubix:05279200
EAN:3618031234300
SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE16-160-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE16-160-B


ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
C(D)85W, ISO 6432 Cylinder, Double Acting, Double Rod Configurator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht224 g
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
61,73 excl. BTW
/ stuk
74,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen