SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-40-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85WE20-40-B
Rubix:05266453
EAN:3618035407892
SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-40-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typec85
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-40-B


ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
C(D)85W, ISO 6432 Cylinder, Double Acting, Double Rod Configurator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht230 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typec85
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
64,29 excl. BTW
/ stuk
77,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen