SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-80-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85WE20-80-B
Rubix:05266455
SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-80-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typecilinder met rond lichaam
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-80-B


ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
•ISO cylinder, double acting, double rod
•Fluid: air
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Strokes (mm): up to 300 (depending on bore)
•Auto switches available (order separate)

Magnet: D (Built-in)
Bore Size: Ø20 mm
Stroke: 80
Cushion: Rubber Cushion
Rod Boot: Standard
Switch Mounting: B (Band)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Made of Stainless Steel: None
Long Stroke: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht277 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typecilinder met rond lichaam
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
68,19 excl. BTW
/ stuk
82,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen