Referenties
SMC:CP96SDB32-125C-XC68
Rubix:A0218935
Fabrikant:CP96SDB32-125C-XC68
EAN:3618035726979

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB32-125C-XC68
ISO Cilinder, Dubbelwerkend met Buffering
Cylinder profile ISO 15552 CP96 Series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaardmontage |
| Toepassing | met geïntegreerde magneet |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,79 excl. BTW
/ stuk
€ 106,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen