Referenties
SMC:C85N20-300C
Rubix:05279049
Fabrikant:00035262

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85N20-300C
ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Sterke punten
Double acting, single rod, crimped cylinder.
Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P.
Bore sizes:8,10,12,16,20,25.
Standard strokes up to 300mm.
Auto switch capable
Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P.
Bore sizes:8,10,12,16,20,25.
Standard strokes up to 300mm.
Auto switch capable
Toepassingen
Reduced friction double effect hydraulic cylinder, single-rod, for collar detectors.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 426 mm |
| Verbinding | g 1/8 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,70 excl. BTW
/ stuk
€ 81,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen