SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-50
ISO Cilinders C95
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C95SDB160-50
Rubix:A0149362
Fabrikant:00149840
EAN:3618035486422

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | montage: standaard |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-50
ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16000 g |
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | montage: standaard |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 727,47 excl. BTW
/ stuk
€ 880,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen