SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB200-320

ISO Cilinders C95

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDB200-320
Rubix:05290616
Fabrikant:00165941
EAN:3618035485814
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB200-320

Technische samenvatting

Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Typec95
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB200-320


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25960 g
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Typec95
Land van oorsprongDE
1.321,02 excl. BTW
/ stuk
1.598,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen