SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB100-200C

ISO Cilinders CP96-C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96SDB100-200C
Rubix:05261672
Fabrikant:01206300
EAN:3618035731447
SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB100-200C

Technische samenvatting

Typeluchtcilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB100-200C


Deze SMC CP96 pneumatische cilinder biedt betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. Hij is ISO 15552-gecertificeerd en combineert robuustheid, precisie en eenvoudige installatie, met zowel pneumatische als elastische demping voor optimale betrouwbaarheid.

Kenmerken:
Deze cilinder met enkele of doorlopende zuigerstang onderscheidt zich door de instelbare pneumatische demping en ingebouwde magneet, compatibel met sensoren. Het ontwerp, dat voldoet aan de norm ISO 15552, garandeert een gestandaardiseerde installatie en verhoogde compatibiliteit. Dankzij de compacte en robuuste constructie is deze cilinder een voorkeurskeuze voor professionals.

Specificaties:
- Type: luchtcilinder, trekstangcilinder, dubbelwerkende cilinder, standaardmontage, ISO-profiel.
- Boringdiameter: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Demping: pneumatisch aan beide uiteinden + elastisch.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Minimale werkdruk: 0,05 MPa.
- Temperatuur mediumdruk: zonder sensor: -20 tot 70 °C (vorstvrij); met sensor: -10 tot 60 °C (vorstvrij).
- Snelheid zuigerstang: 50 tot 1.000 mm/s.

Normen:
Deze SMC-cilinder voldoet aan de norm ISO 15552, die internationale compatibiliteit en hoogwaardige prestaties garandeert.

Merkinformatie:
SMC wordt sinds 1959 erkend als wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf, dat aanwezig is in meer dan 80 landen en strategische productiecentra heeft, is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen. SMC streeft ernaar de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van industriële processen te optimaliseren in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de farmaceutische sector en de robotica.
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø100 mm
Stroke: 200
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None

Sterke punten

- Voldoet aan de norm ISO 15552 voor internationale compatibiliteit.
- Dubbele demping (pneumatisch en elastisch) voor optimale prestaties.
- Ingebouwde magneet voor compatibiliteit met sensoren.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Eenvoudige installatie en onderhoud.
- Breed zuigersnelheidsbereik voor verhoogde flexibiliteit.

Toepassingen

Deze SMC-cilinder van de CP96 serie is ideaal voor geautomatiseerde systemen en diverse industriële omgevingen en is ontworpen voor toepassingen die precisie en betrouwbaarheid vereisen. Dit product is perfect geschikt voor productielijnen, hefapparatuur en andere complexe industriële processen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtcilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Land van oorsprongJP
221,52 excl. BTW
/ stuk
268,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen