SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB40-500C
ISO Cilinders CP96-C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB40-500C
Rubix:05261756
Fabrikant:01235460
EAN:3618035719858

Technische samenvatting
| Type | standaard montage |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB40-500C
Deze SMC CP96 pneumatische cilinder biedt betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. Hij is ISO 15552-gecertificeerd en combineert robuustheid, precisie en eenvoudige installatie, met zowel pneumatische als elastische demping voor optimale betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Deze cilinder met enkele of doorlopende zuigerstang onderscheidt zich door de instelbare pneumatische demping en ingebouwde magneet, compatibel met sensoren. Het ontwerp, dat voldoet aan de norm ISO 15552, garandeert een gestandaardiseerde installatie en verhoogde compatibiliteit. Dankzij de compacte en robuuste constructie is deze cilinder een voorkeurskeuze voor professionals.
Specificaties:
- Type: luchtcilinder, trekstangcilinder, dubbelwerkende cilinder, standaardmontage, ISO-profiel.
- Boringdiameter: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Demping: pneumatisch aan beide uiteinden + elastisch.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Minimale werkdruk: 0,05 MPa.
- Temperatuur mediumdruk: zonder sensor: -20 tot 70 °C (vorstvrij); met sensor: -10 tot 60 °C (vorstvrij).
- Snelheid zuigerstang: 50 tot 1.000 mm/s.
Normen:
Deze SMC-cilinder voldoet aan de norm ISO 15552, die internationale compatibiliteit en hoogwaardige prestaties garandeert.
Merkinformatie:
SMC wordt sinds 1959 erkend als wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf, dat aanwezig is in meer dan 80 landen en strategische productiecentra heeft, is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen. SMC streeft ernaar de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van industriële processen te optimaliseren in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de farmaceutische sector en de robotica.
Kenmerken:
Deze cilinder met enkele of doorlopende zuigerstang onderscheidt zich door de instelbare pneumatische demping en ingebouwde magneet, compatibel met sensoren. Het ontwerp, dat voldoet aan de norm ISO 15552, garandeert een gestandaardiseerde installatie en verhoogde compatibiliteit. Dankzij de compacte en robuuste constructie is deze cilinder een voorkeurskeuze voor professionals.
Specificaties:
- Type: luchtcilinder, trekstangcilinder, dubbelwerkende cilinder, standaardmontage, ISO-profiel.
- Boringdiameter: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Demping: pneumatisch aan beide uiteinden + elastisch.
- Maximale werkdruk: 1,0 MPa.
- Minimale werkdruk: 0,05 MPa.
- Temperatuur mediumdruk: zonder sensor: -20 tot 70 °C (vorstvrij); met sensor: -10 tot 60 °C (vorstvrij).
- Snelheid zuigerstang: 50 tot 1.000 mm/s.
Normen:
Deze SMC-cilinder voldoet aan de norm ISO 15552, die internationale compatibiliteit en hoogwaardige prestaties garandeert.
Merkinformatie:
SMC wordt sinds 1959 erkend als wereldleider op het gebied van pneumatische en elektrische automatisering. Het bedrijf, dat aanwezig is in meer dan 80 landen en strategische productiecentra heeft, is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatieve en gepersonaliseerde oplossingen. SMC streeft ernaar de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van industriële processen te optimaliseren in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, de farmaceutische sector en de robotica.
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø40 mm
Stroke: 500
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø40 mm
Stroke: 500
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None
Sterke punten
- Voldoet aan de norm ISO 15552 voor internationale compatibiliteit.
- Dubbele demping (pneumatisch en elastisch) voor optimale prestaties.
- Ingebouwde magneet voor compatibiliteit met sensoren.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Eenvoudige installatie en onderhoud.
- Breed zuigersnelheidsbereik voor verhoogde flexibiliteit.
- Dubbele demping (pneumatisch en elastisch) voor optimale prestaties.
- Ingebouwde magneet voor compatibiliteit met sensoren.
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
- Eenvoudige installatie en onderhoud.
- Breed zuigersnelheidsbereik voor verhoogde flexibiliteit.
Toepassingen
Deze SMC-cilinder van de CP96 serie is ideaal voor geautomatiseerde systemen en diverse industriële omgevingen en is ontworpen voor toepassingen die precisie en betrouwbaarheid vereisen. Dit product is perfect geschikt voor productielijnen, hefapparatuur en andere complexe industriële processen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard montage |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,50 excl. BTW
/ stuk
€ 125,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen