BRADY AUTOM.EXTERNE HARTDEFIBRILATOR 815394
ISO Veiligheidspictogram - Automatische externe defibrillator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:815394
Rubix:22571849
Fabrikant:815394
EAN:0754473307820


Technische samenvatting
| Model | defibrillatore automatico esterno per il cuore |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY AUTOM.EXTERNE HARTDEFIBRILATOR 815394
Sign compliant to ISO 7010
ISO 7010-signalisatie voor automatische externe defibrillator (AED) Brady 815394, vierkant formaat 300 x 300 mm, gelamineerd polyester en permanente zelfklevende laag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | defibrillatore automatico esterno per il cuore |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 300 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Bouwvorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,02 excl. BTW
/ stuk
€ 10,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen