BRADY PICTOGRAM POLYPROP 817206

Veiligheidspictogram ISO Ladder F003

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:817206
Rubix:22611342
Fabrikant:817206
EAN:0754473393786
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 817206

Technische samenvatting

Modelscala antincendio
Materiaalhard polypropyleen (b-7527)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 817206


ISO Veiligheidspictogram - Ladder
ISO-veiligheidsbord met pictogram 'brandtrap' Brady 817206. Vierkant formaat 200×200 mm in hard polypropyleen (B-7527).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelscala antincendio
Materiaalhard polypropyleen (b-7527)
Lengte200 mm
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Bouwvormvierkant
9,67 excl. BTW
/ stuk
11,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen