Referenties
Brady:320946
Rubix:A0944776
Fabrikant:320946
EAN:0888434875711

Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - andere vloeistoffen |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 90X165 AUTOMATISCHE CIP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - andere vloeistoffen |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 165 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen