BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816879

ISO Veiligheidspictogram Blusapparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:816879
Rubix:22611282
Fabrikant:816879
EAN:0754473379261
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816879

Technische samenvatting

Modelpittogramma iso f001 – estintore
Materiaalgelamineerd polyester (zelfklevend)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816879


ISO Veiligheidspictogram - Blusapparaat
Veiligheidsbord ISO 7010 F001 om de brandblusser te lokaliseren. Zelfklevend, van gelamineerd polyester, formaat 148x148 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpittogramma iso f001 – estintore
Materiaalgelamineerd polyester (zelfklevend)
Lengte148 mm
Hoogte148 mm
Breedte148 mm
Bouwvormvierkant
3,44 excl. BTW
/ stuk
4,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen