BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829873

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Verwondingen aan de hand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829873
Rubix:22611866
Fabrikant:829873
EAN:0754473288112
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829873

Technische samenvatting

Modelpericolo: schiacciamento delle mani
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829873


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
ISO 7010 veiligheidsbord Brady 829873 voor waarschuwing inklemming van de handen. Zelfklevende driehoek 315x273 mm van gelamineerd polyester, voor binnen/buiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: schiacciamento delle mani
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte315 mm
Hoogte273 mm
Breedte315 mm
Bouwvormdriehoekig
6,17 excl. BTW
/ stuk
7,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen