BRADY PICTOGRAM POLYESTER 823488
ISO Veiligheidspictogram Draagbare telefoon verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:823488
Rubix:22611610
Fabrikant:823488
EAN:0754473338251


Technische samenvatting
| Model | divieto di cellulari accesi |
|---|---|
| Materiaal | zelfklevend polyester (gelamineerd) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 823488
ISO Veiligheidspictogram - Draagbare telefoon verboden
Verbodsbord ISO 7010 om het gebruik/activeren van mobiele telefoons te verbieden. Zelfklevend, gelamineerd polyester, Ø315 mm (P013).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | divieto di cellulari accesi |
| Materiaal | zelfklevend polyester (gelamineerd) |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 315 mm |
| Breedte | 315 mm |
| Diameter | 315 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen