BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830806
Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830806
Rubix:22611958
Fabrikant:PIC A090R-300x300-PP-CRD/1
EAN:0754473443054

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830806
Het veiligheidspictogram ‘Richtingaanwijzing 90 graden’ van Brady maakt het mogelijk om duidelijk de te volgen richting aan te geven binnen brandveiligheidsroutes. De constructie in polypropyleen garandeert een duurzame installatie.
Kenmerken:
Dit veiligheidspictogram ‘Richtingaanwijzing 90 graden’ is ontworpen om te wijzen in de richting van brandveiligheidsvoorzieningen of toegangen die verband houden met brandbeveiliging. Het stijve polypropyleen materiaal, voorzien van een transparante polyester toplaag, maakt gebruik mogelijk zowel binnen als buiten dankzij de weerstand tegen UV-straling, vocht en slijtage. De rode achtergrond, het witte symbool en de vierkante vorm komen overeen met de visuele kenmerken die door ISO-normen zijn vastgelegd voor brandveiligheidssignalering, wat zorgt voor een onmiddellijke herkenning van de informatie.
Specificaties:
• Type paneel: brandbestrijding
• Afmetingen: 300 mm × 300 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Kleur: wit op rood
• Vorm: vierkant
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +120 °C
Normen:
• ISO 7010: definieert de ontwerpeisen voor veiligheidspictogrammen voor een geharmoniseerde identificatie
• UNSPSC 55121704: classificeert het product binnen de categorie veiligheidspictogrammen
• REACH SVHC: SVHC-vrij verklaard volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2023
Kenmerken:
Dit veiligheidspictogram ‘Richtingaanwijzing 90 graden’ is ontworpen om te wijzen in de richting van brandveiligheidsvoorzieningen of toegangen die verband houden met brandbeveiliging. Het stijve polypropyleen materiaal, voorzien van een transparante polyester toplaag, maakt gebruik mogelijk zowel binnen als buiten dankzij de weerstand tegen UV-straling, vocht en slijtage. De rode achtergrond, het witte symbool en de vierkante vorm komen overeen met de visuele kenmerken die door ISO-normen zijn vastgelegd voor brandveiligheidssignalering, wat zorgt voor een onmiddellijke herkenning van de informatie.
Specificaties:
• Type paneel: brandbestrijding
• Afmetingen: 300 mm × 300 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Kleur: wit op rood
• Vorm: vierkant
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +120 °C
Normen:
• ISO 7010: definieert de ontwerpeisen voor veiligheidspictogrammen voor een geharmoniseerde identificatie
• UNSPSC 55121704: classificeert het product binnen de categorie veiligheidspictogrammen
• REACH SVHC: SVHC-vrij verklaard volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2023
Sterke punten
• Snelle oriëntatie naar brandveiligheidsvoorzieningen dankzij het pictogram
• Vereenvoudigde installatie door het volle oppervlak zonder bevestigingsgaten
• Hoge duurzaamheid dankzij het polypropyleen materiaal
• Betrouwbare identificatie van brandveiligheidsroutes door de duidelijk herkenbare vierkante vorm
• Vereenvoudigde installatie door het volle oppervlak zonder bevestigingsgaten
• Hoge duurzaamheid dankzij het polypropyleen materiaal
• Betrouwbare identificatie van brandveiligheidsroutes door de duidelijk herkenbare vierkante vorm
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt in zones waar brandveiligheidsroutes duidelijk moeten worden aangegeven. Het is geschikt voor industriële gebouwen, logistieke magazijnen, productiewerkplaatsen, technische ruimtes en tertiaire infrastructuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | flèche directionnelle 90° |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
