BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823492

ISO Veiligheidspictogram Draagbare telefoon verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:823492
Rubix:22611616
Fabrikant:823492
EAN:0754473338299
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823492

Technische samenvatting

Modelpittogramma iso di divieto di accendere/attivare i telefoni cellulari
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823492


ISO Veiligheidspictogram - Draagbare telefoon verboden
ISO-signalisatie van Brady om ingeschakelde mobiele telefoons te verbieden. Rond bord in polypropyleen Ø315 mm met verbodspictogram.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpittogramma iso di divieto di accendere/attivare i telefoni cellulari
Materiaalpolypropyleen
Diameter315 mm
Bouwvormcirculair
30,78 excl. BTW
/ stuk
37,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen