BRADY PICTOGRAM ALU. 830810

Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 90°

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:830810
Rubix:22611962
Fabrikant:PIC A090R-200x200-AL-CRD/1
EAN:0754473443177
BRADY PICTOGRAM ALU. 830810
Technische samenvatting
Modelflèche directionnelle 90°
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 830810


Het veiligheidspictogram ‘Richtingaanwijzing 90 graden’ van Brady geeft de te volgen richting aan naar brandveiligheidsvoorzieningen of -toegangen. Het past de door de ISO-norm vastgelegde vorm- en kleurcodes toe en zorgt zo voor een snelle herkenning van de boodschap.

Kenmerken:
Dit pictogram geeft de ISO-richtingpijl van 90° weer om de richting van brandveiligheidsvoorzieningen aan te duiden. Het is vervaardigd uit aluminium en is beschermd door een transparante polyesterfolie die de bedrukking behoudt en slijtage beperkt. Het vierkante formaat en het wit-op-rode contrast voldoen aan de visuele voorschriften van de ISO-norm voor brandveiligheidssignalering.

Specificaties:
• Afmetingen: 200,00 mm (B) × 200,00 mm (H)
• Vorm: vierkant
• Kleur: wit op rood
• Materiaal: aluminium
• Dikte: 1,00 mm
• Brady-materiaalnummer: B-7525
• Gebruikstemperatuur (max.): +140 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C

Normen:
• ISO 7010: definieert de grafische weergave van veiligheidspictogrammen om de signalering internationaal te harmoniseren
• UNSPSC 55121704: classificatie voor informatieborden en veiligheidspictogrammen
• REACH SVHC-status: SVHC-vrij; bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2022

Sterke punten

• Verhoogde zichtbaarheid dankzij het wit-op-rode contrast
• Stabiele leesbaarheid door de stijfheid van het aluminium
• Eenvoudige oriëntatie door het gestandaardiseerde richtingspictogram
• Geschikt voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt in industriële installaties, technische gebouwen en productieomgevingen waar de signalering zichtbaar moet blijven ondanks temperatuurschommelingen. Het kan worden toegepast in onderhoudsdiensten, algemene diensten en door teams die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid om evacuatieroutes te organiseren of aanbevolen looproutes aan te duiden. Het is eveneens geschikt voor opslagruimtes, werkplaatsen en interne verkeerszones om de te volgen paden duidelijk te markeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelflèche directionnelle 90°
Lengte200 mm
Breedte200 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,66 excl. BTW
/ stuk
12,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen