BRADY PICTOGRAM ALU. 815882
ISO Veiligheidspictogram Draagberrie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:815882
Rubix:22611258
Fabrikant:815882
EAN:0754473312770


Technische samenvatting
| Model | civière |
|---|---|
| Materiaal | aluminium gekoppeld met polyester (b-7525) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 815882
ISO Veiligheidspictogram - Draagberrie
Veiligheidsbord conform ISO EN ISO 7010:2012 met pictogram E013 “Brancard”. Variant Brady 815882 in formaat 100x100 mm, in aluminium gekoppeld met polyester.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | civière |
| Materiaal | aluminium gekoppeld met polyester (b-7525) |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Bouwvorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen