BRADY DRAAG EEN MASKER 820209
Brady ISO veiligheidsbord-draag een masker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:820209
Rubix:22572127
Fabrikant:PIC M016-Dia 200-PE-CRD/1
EAN:0754473211981

Documenten
Productdetails : BRADY DRAAG EEN MASKER 820209
Het ISO-veiligheidspictogram "(lichte) ademhalingsbescherming verplicht" van Brady® is een essentieel hulpmiddel om de ademhalingsbescherming in risicogebieden te versterken. Deze signaleringskaart geeft duidelijk en onmiddellijk aan dat het dragen van een masker verplicht is, wat bijdraagt aan de veiligheid van werknemers en de naleving van de geldende hygiënevoorschriften. De cirkelvorm en het wit-op-blauw contrast zorgen voor een uitstekende leesbaarheid, zelfs in moeilijke industriële omstandigheden.
Kenmerken:
Dit pictogram is vervaardigd uit Brady B-7541 gelamineerd polyester en biedt zowel mechanische sterkte als duurzaamheid. De permanente acryllijm zorgt voor een optimale hechting op uiteenlopende oppervlakken, waaronder materialen met een lage oppervlakte-energie zoals polypropyleen of ABS. De glanzende afwerking verhoogt de zichtbaarheid en biedt weerstand tegen UV-straling, vocht, chemicaliën en temperatuurschommelingen. Dankzij het cirkelvormige ontwerp en het universele pictogram is de boodschap onmiddellijk duidelijk.
Specificaties:
- Type pictogram: gebod.
- Materiaal: Brady B-7541 gelamineerd polyester.
- Afwerking: glanzend.
- Dikte: 0,099 mm.
- Kleur: wit op blauw.
- Kleefstof: permanente acryl.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
- Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot +110 °C.
- Vorm: cirkel.
Normen:
- Voldoet aan ISO 7010 (symbool M016 - (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht);
- REACH-conform (bijgewerkte lijst van 23 januari 2024).
Merkinformatie:
Brady Corporation is een toonaangevende leverancier van industriële identificatie en bescherming. Het werd opgericht in 1914 en is uitgegroeid tot een industrieleider met innovatieve en betrouwbare producten voor de meest veeleisende omgevingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 70 landen, investeert veel in onderzoek en ontwikkeling, bezit meer dan 375 octrooien en handhaaft ongeëvenaarde kwaliteitsnormen. De oplossingen van Brady zijn ontworpen om de veiligheid, conformiteit en efficiëntie van industriële processen te verbeteren.
Kenmerken:
Dit pictogram is vervaardigd uit Brady B-7541 gelamineerd polyester en biedt zowel mechanische sterkte als duurzaamheid. De permanente acryllijm zorgt voor een optimale hechting op uiteenlopende oppervlakken, waaronder materialen met een lage oppervlakte-energie zoals polypropyleen of ABS. De glanzende afwerking verhoogt de zichtbaarheid en biedt weerstand tegen UV-straling, vocht, chemicaliën en temperatuurschommelingen. Dankzij het cirkelvormige ontwerp en het universele pictogram is de boodschap onmiddellijk duidelijk.
Specificaties:
- Type pictogram: gebod.
- Materiaal: Brady B-7541 gelamineerd polyester.
- Afwerking: glanzend.
- Dikte: 0,099 mm.
- Kleur: wit op blauw.
- Kleefstof: permanente acryl.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
- Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot +110 °C.
- Vorm: cirkel.
Normen:
- Voldoet aan ISO 7010 (symbool M016 - (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht);
- REACH-conform (bijgewerkte lijst van 23 januari 2024).
Merkinformatie:
Brady Corporation is een toonaangevende leverancier van industriële identificatie en bescherming. Het werd opgericht in 1914 en is uitgegroeid tot een industrieleider met innovatieve en betrouwbare producten voor de meest veeleisende omgevingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 70 landen, investeert veel in onderzoek en ontwikkeling, bezit meer dan 375 octrooien en handhaaft ongeëvenaarde kwaliteitsnormen. De oplossingen van Brady zijn ontworpen om de veiligheid, conformiteit en efficiëntie van industriële processen te verbeteren.
Sterke punten
- ISO-pictogram voor universele herkenning;
- Uitstekende weerstand tegen vocht, UV en chemicaliën;
- Sterke acryllijm op diverse ondergronden;
- Glanzende afwerking verbetert de zichtbaarheid;
- Werkt over een breed gebruikstemperatuurbereik;
- Snelle installatie zonder gereedschap;
- Lange levensduur, zelfs in extreme industriële omgevingen.
- Uitstekende weerstand tegen vocht, UV en chemicaliën;
- Sterke acryllijm op diverse ondergronden;
- Glanzende afwerking verbetert de zichtbaarheid;
- Werkt over een breed gebruikstemperatuurbereik;
- Snelle installatie zonder gereedschap;
- Lange levensduur, zelfs in extreme industriële omgevingen.
Toepassingen
- Industriële productieruimtes waar maskers moeten worden gedragen;
- Chemische of farmaceutische productieomgevingen;
- Omgevingen met luchtverontreiniging of fijne deeltjes;
- Werkplaatsen voor onderhoud of reiniging;
- Gebieden met biologische insluiting of risicovolle atmosferen;
- Ziekenhuizen, laboratoria of onderzoekscentra;
- Logistieke magazijnen met strengere hygiëneregels;
- Gebieden waar het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is.
- Chemische of farmaceutische productieomgevingen;
- Omgevingen met luchtverontreiniging of fijne deeltjes;
- Werkplaatsen voor onderhoud of reiniging;
- Gebieden met biologische insluiting of risicovolle atmosferen;
- Ziekenhuizen, laboratoria of onderzoekscentra;
- Logistieke magazijnen met strengere hygiëneregels;
- Gebieden waar het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | signalisation |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 200 mm |
| Breedte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
