BRADY GEEN HANDSCHOENEN DRAGEN 825573

ISO Veiligheidspictogram - Dragen van handschoenen verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:825573
Rubix:22572204
Fabrikant:825573
EAN:0754473365639
BRADY GEEN HANDSCHOENEN DRAGEN 825573

Technische samenvatting

Modelvietato indossare i guanti
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GEEN HANDSCHOENEN DRAGEN 825573


Sign compliant to ISO 7010
ISO 7010-signaal 'Handschoenen dragen verboden' Brady 825573 met verbodspictogram. Diameter 200 mm, in gelamineerd polyester.

Toepassingen

Facility Identification

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvietato indossare i guanti
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte200 mm
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Diameter200 mm
Bouwvormcirkel (verbodspictogram)
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen