BRADY PICTOGRAM ALU. 830027
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Roterende onderdelen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830027
Rubix:22611896
Fabrikant:830027
EAN:0754473289652

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 830027
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Roterende onderdelen
ISO 7010 veiligheidsmarkering Brady 830027 met pictogram W025 voor tegenroterende rollen. Driehoekig aluminiumbord B-7525, zwart op geel, om te waarschuwen en ongevallen te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | attenzione: rulli controrotanti |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen