BRADY PICTOGRAM POLYESTER VEILIGHEIDSHARNAS VERPLICHT 100MM
ISO Veiligheidspictogram Individueel veiligheidsharnas verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:820506
Rubix:22611514
Fabrikant:820506
EAN:0754473214975


Technische samenvatting
| Model | imbracatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER VEILIGHEIDSHARNAS VERPLICHT 100MM
Het zelfklevende veiligheidspictogram ‘Individueel veiligheidsharnas verplicht’ van Brady communiceert een duidelijke veiligheidsinstructie ter versterking van de preventie op locatie. Het zorgt voor een onmiddellijke identificatie van zones waar valbeveiliging verplicht is.
Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady geeft duidelijk aan dat het dragen van een veiligheidsharnas verplicht is in de betreffende zone. Het gelamineerde polyester zorgt voor een glanzende afwerking, terwijl de permanente acrylaatlijm een duurzame hechting garandeert op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en poedergecoate oppervlakken.
Specificaties:
• Diameter: 100,00 mm
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Vorm: rond
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Afwerking: glanzend
• Pictogrambeschrijving: veiligheidsharnas verplicht
Normen:
• ISO 7010: norm die veiligheidspictogrammen definieert om een uniforme identificatie van verplichtingen binnen installaties te waarborgen
• UNSPSC 55121606: standaardclassificatie voor signaleringsproducten
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2023
Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady geeft duidelijk aan dat het dragen van een veiligheidsharnas verplicht is in de betreffende zone. Het gelamineerde polyester zorgt voor een glanzende afwerking, terwijl de permanente acrylaatlijm een duurzame hechting garandeert op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en poedergecoate oppervlakken.
Specificaties:
• Diameter: 100,00 mm
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Vorm: rond
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Afwerking: glanzend
• Pictogrambeschrijving: veiligheidsharnas verplicht
Normen:
• ISO 7010: norm die veiligheidspictogrammen definieert om een uniforme identificatie van verplichtingen binnen installaties te waarborgen
• UNSPSC 55121606: standaardclassificatie voor signaleringsproducten
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2023
Sterke punten
• Geeft duidelijk aan dat het dragen van een veiligheidsharnas verplicht is
• Duurzame identificatie dankzij het slijtvaste gelamineerde polyester
• Eenvoudige installatie door de permanente acrylaatlijm, geschikt voor meerdere ondergronden
• Blijvende zichtbaarheid van de boodschap dankzij de glanzende afwerking
• Duurzame identificatie dankzij het slijtvaste gelamineerde polyester
• Eenvoudige installatie door de permanente acrylaatlijm, geschikt voor meerdere ondergronden
• Blijvende zichtbaarheid van de boodschap dankzij de glanzende afwerking
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram is geschikt voor zones waar het dragen van een veiligheidsharnas een formele verplichting is. Het wordt toegepast om gebieden te markeren waar valbeveiliging vereist is, zoals werkplekken op hoogte, platforms, verticale constructies en installaties waar valrisico’s aanwezig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | imbracatura di sicurezza obbligatoria |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden