BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830802
Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830802
Rubix:22611950
Fabrikant:PIC A090R-100x100-PP-CRD/1
EAN:0754473442989

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830802
Het Brady 830802 pictogram op kaart is ontworpen om in het kader van brandveiligheid duidelijk een richting aan te geven. De zijwaartse richtingspijl maakt een snelle identificatie van brandbestrijdingsmiddelen mogelijk.
Kenmerken:
Het Brady 830802 pictogram dient voor het aangeven van te volgen richtingen binnen installaties, met name in het kader van brandveiligheid. Dit pictogram met een 90°-richtingaanwijzing biedt een betrouwbare leesbaarheid dankzij het contrast wit op rood. Het polypropyleenmateriaal en de vierkante vorm zorgen voor een stabiele montage in uiteenlopende omgevingen, terwijl de afwezigheid van bevestigingsgaten een flexibele plaatsing mogelijk maakt. Afhankelijk van de configuratie kan de pijl in vier richtingen worden georiënteerd.
Specificaties:
• Type: brandbestrijding op kaart
• Afmetingen: 100,00 mm (b) × 100,00 mm (h)
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen (Brady-materiaalcode B-7527)
• Maximale gebruikstemperatuur: tot 120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Kleur: wit op rood
• Vorm: vierkant
• Aantal bevestigingsgaten: 0
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Referentie: 830802
• Nummer pictogram: A090R
Normen:
• ISO 7010: definieert de grafische principes van veiligheidspictogrammen en waarborgt een uniforme interpretatie in professionele omgevingen
• REACH (SVHC-conform): voldoet aan de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen en bevat geen stoffen die op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen zijn opgenomen
Kenmerken:
Het Brady 830802 pictogram dient voor het aangeven van te volgen richtingen binnen installaties, met name in het kader van brandveiligheid. Dit pictogram met een 90°-richtingaanwijzing biedt een betrouwbare leesbaarheid dankzij het contrast wit op rood. Het polypropyleenmateriaal en de vierkante vorm zorgen voor een stabiele montage in uiteenlopende omgevingen, terwijl de afwezigheid van bevestigingsgaten een flexibele plaatsing mogelijk maakt. Afhankelijk van de configuratie kan de pijl in vier richtingen worden georiënteerd.
Specificaties:
• Type: brandbestrijding op kaart
• Afmetingen: 100,00 mm (b) × 100,00 mm (h)
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen (Brady-materiaalcode B-7527)
• Maximale gebruikstemperatuur: tot 120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Kleur: wit op rood
• Vorm: vierkant
• Aantal bevestigingsgaten: 0
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Referentie: 830802
• Nummer pictogram: A090R
Normen:
• ISO 7010: definieert de grafische principes van veiligheidspictogrammen en waarborgt een uniforme interpretatie in professionele omgevingen
• REACH (SVHC-conform): voldoet aan de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen en bevat geen stoffen die op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen zijn opgenomen
Sterke punten
• Verhoogde leesbaarheid dankzij het sterke kleurcontrast
• Flexibele montage mogelijk door het ontbreken van bevestigingsgaten
• Geschikt voor uiteenlopende omgevingen dankzij het stijve polypropyleen
• Snelle herkenning van interne routes dankzij het richtingspictogram
• Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
• Flexibele montage mogelijk door het ontbreken van bevestigingsgaten
• Geschikt voor uiteenlopende omgevingen dankzij het stijve polypropyleen
• Snelle herkenning van interne routes dankzij het richtingspictogram
• Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
Toepassingen
Het Brady 830802 pictogram wordt gebruikt in omgevingen waar brandveiligheid een duidelijke signalering vereist. Het is geschikt voor industriële gebouwen, technische zones en magazijnen en helpt bij het oriënteren van personen tijdens interventies. Dit symbool wordt toegepast om de locatie van brandbestrijdingsmiddelen aan te geven, zoals brandblussers, brandslangen, rookafvoerluiken of vergelijkbare voorzieningen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | flèche directionnelle 90° |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen