BRADY PICTOGRAM POLYPROP 820512

ISO Veiligheidspictogram Individueel veiligheidsharnas verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820512
Rubix:22611524
Fabrikant:820512
EAN:0754473215033
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 820512

Technische samenvatting

Modelimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 820512


ISO Veiligheidspictogram - Individueel veiligheidsharnas verplicht
ISO 7010-signaal Brady 820512 voor de verplichting een veiligheidsharnas te dragen. Cirkel van polypropyleen, Ø 315 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materiaalpolypropyleen
Diameter315 mm
Bouwvormcirculair
30,78 excl. BTW
/ stuk
37,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen