BRADY PICTOGRAM ALU. 820514
ISO Veiligheidspictogram Individueel veiligheidsharnas verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:820514
Rubix:22611526
Fabrikant:820514
EAN:0754473215057


Technische samenvatting
| Model | imbragatura di sicurezza obbligatoria (iso 7010 m018) |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 820514
ISO Veiligheidspictogram - Individueel veiligheidsharnas verplicht
Veiligheidsbord Brady 820514 conform ISO 7010 (M018): verplicht om het veiligheidsharnas te dragen. Ø100 mm, aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | imbragatura di sicurezza obbligatoria (iso 7010 m018) |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen