Referenties
Brady:316642
Rubix:A0944153
Fabrikant:316642
EAN:0888434539385


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - lucht |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X30 HETE LUCHT
Brady leidingmerker 165x30 hete lucht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - lucht |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen