BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822890

ISO Veiligheidspictogram Kleine metalen voorwerpen verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822890
Rubix:22611568
Fabrikant:822890
EAN:0754473331993
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822890

Technische samenvatting

Modelarticoli metallici o orologi vietati
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822890


ISO Veiligheidspictogram - Kleine metalen voorwerpen verboden
Bord ISO 7010 Brady met pictogram P008: verboden metalen voorwerpen of horloges. Rond, Ø 100 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelarticoli metallici o orologi vietati
Materiaalgelamineerd polyester
Diameter100 mm
Bouwvormrond
3,02 excl. BTW
/ stuk
3,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen