BRADY DRAAG EEN MASKER 820213

ISO Veiligheidspictogram - (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820213
Rubix:22572129
Fabrikant:820213
EAN:0754473212025
BRADY DRAAG EEN MASKER 820213

Technische samenvatting

Modelmasque obligatoire (m016)
Materiaalpolypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY DRAAG EEN MASKER 820213


Sign compliant to ISO 7010
Veiligheidsbord ISO 7010 M016 “Verplicht masker” in polypropyleen, diameter 200 mm. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelmasque obligatoire (m016)
Materiaalpolypropyleen (pp)
Diameter200 mm
Bouwvormcirculair (rond)
12,60 excl. BTW
/ stuk
15,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen