BRADY DRAAG EEN MASKER 820210

ISO Veiligheidspictogram - (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820210
Rubix:22572128
Fabrikant:820210
EAN:0754473211998
BRADY DRAAG EEN MASKER 820210

Technische samenvatting

Modelmaschera obbligatoria
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY DRAAG EEN MASKER 820210


Sign compliant to ISO 7010
ISO veiligheidsbord Brady 820210 met pictogram “Verplicht masker”. Cirkelvormig bord Ø315 mm van gelamineerd polyester, permanente acrylkleeflaag voor binnen- en buitengebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelmaschera obbligatoria
Materiaalgelamineerd polyester
Diameter315 mm
Bouwvormcirculair
6,86 excl. BTW
/ stuk
8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen