BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830467
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830467
Rubix:22611928
Fabrikant:830467
EAN:0754473294137


Technische samenvatting
| Model | w028: attenzione sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830467
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
ISO veiligheidsbord Brady W028 voor oxiderende stoffen. Driehoekig van polypropyleen, 100 x 87 mm, voor veiligheidsmarkering en gebieden met chemisch gevaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | w028: attenzione sostanze comburenti |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 1,55 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen