BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814755

ISO Veiligheidspictogram Telefoon voor noodgevallen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:814755
Rubix:22611192
Fabrikant:814755
EAN:0754473300654
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814755

Technische samenvatting

Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814755


ISO Veiligheidspictogram - Telefoon voor noodgevallen
Veiligheidsbord ISO 7010 “Noodtelefoon” Brady 814755, vierkant formaat 148×148 mm. Gelamineerd polyester, wit op groen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte148 mm
Hoogte148 mm
Breedte148 mm
Bouwvormvierkant
3,44 excl. BTW
/ stuk
4,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen