BRADY PICTOGRAM ALU. 819173
ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshandschoenen verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819173
Rubix:22611454
Fabrikant:819173
EAN:0754473159986


Technische samenvatting
| Model | e' obbligatorio indossare guanti protettivi |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 819173
ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidshandschoenen verplicht
Veiligheidsbord Brady 819173 van aluminium: verplicht beschermende handschoenen te dragen (M009) conform ISO 7010. Geschikt voor binnen- en buitengebruik, Ø100 mm.
Toepassingen
Facility Identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | e' obbligatorio indossare guanti protettivi |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen