BRADY PICTOGRAM PP VERBODEN OPEN VLAM- VUUR, ROKEN 400MM

ISO Veiligheidspictogram - Vuur, open vlam en roken verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822152
Rubix:22572218
Fabrikant:822152
EAN:0754473324513
BRADY PICTOGRAM PP VERBODEN OPEN VLAM- VUUR, ROKEN 400MM

Technische samenvatting

Modelvietato fumare e/o usare fiamme libere (p003 iso 7010)
Materiaalhard polypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM PP VERBODEN OPEN VLAM- VUUR, ROKEN 400MM


Sign compliant to ISO 7010
ISO-veiligheidsbord met pictogram P003: roken en/of open vlammen verboden. Brady 822152, Ø400 mm, van hard polypropyleen.

Toepassingen

Facility Identification

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvietato fumare e/o usare fiamme libere (p003 iso 7010)
Materiaalhard polypropyleen
Hoogte1,501 mm
Breedte400 mm
Diameter400 mm
Bouwvormcirkel
35,66 excl. BTW
/ stuk
43,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen