BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819912

ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshelm verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:819912
Rubix:22611500
Fabrikant:819912
EAN:0754473202866
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819912

Technische samenvatting

Modelè obbligatorio indossare il casco di protezione (iso 7010 m014)
Materiaalgelamineerd polyester (laminated polyester)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819912


ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidshelm verplicht
Veiligheidsbord ISO Brady 819912 (PIC M014) voor de verplichting tot het dragen van een beschermhelm, Ø315 mm. Gelamineerd polyester.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelè obbligatorio indossare il casco di protezione (iso 7010 m014)
Materiaalgelamineerd polyester (laminated polyester)
Diameter315 mm
Bouwvormrond
6,86 excl. BTW
/ stuk
8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen