BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819914
ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshelm verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819914
Rubix:22611502
Fabrikant:819914
EAN:0754473202880


Technische samenvatting
| Model | casco di protezione obbligatorio |
|---|---|
| Materiaal | hard polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819914
ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidshelm verplicht
ISO-signalisatiebord Brady 819914 voor de verplichting een veiligheidshelm te dragen. Diameter 100 mm, van hard polypropyleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | casco di protezione obbligatorio |
| Materiaal | hard polypropyleen |
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen