Referenties
Brady:320967
Rubix:A0944310
Fabrikant:320967
EAN:0888434875926

Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - andere vloeistoffen |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 125X220 CIP MENGSEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - andere vloeistoffen |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 220 mm |
| Breedte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,61 excl. BTW
/ stuk
€ 8,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen